

CHF 20.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.17 | - |
10+ | CHF 16.88 | 16.31% |
50+ | CHF 14.95 | 25.88% |
100+ | CHF 13.30 | 34.06% |
250+ | CHF 12.21 | 39.46% |
500+ | CHF 11.36 | 43.68% |
1000+ | CHF 10.40 | 48.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 25.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |