CHF 5.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.92inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.48 | - |
10+ | CHF 3.10 | 43.52% |
50+ | CHF 1.97 | 64.14% |
100+ | CHF 1.08 | 80.38% |
250+ | CHF 0.78 | 85.86% |
500+ | CHF 0.60 | 89.05% |
1000+ | CHF 0.45 | 91.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 24 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |