CHF 10.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.51 | - |
10+ | CHF 8.13 | 22.69% |
50+ | CHF 6.65 | 36.77% |
100+ | CHF 5.44 | 48.29% |
250+ | CHF 4.76 | 54.76% |
500+ | CHF 4.14 | 60.61% |
1000+ | CHF 3.49 | 66.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 24 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |