CHF 6.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.46inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.90 | - |
10+ | CHF 4.16 | 39.71% |
50+ | CHF 2.73 | 60.51% |
100+ | CHF 1.64 | 76.23% |
250+ | CHF 1.25 | 81.88% |
500+ | CHF 0.98 | 85.75% |
1000+ | CHF 0.75 | 89.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 22.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |