CHF 11.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.74 | - |
10+ | CHF 9.14 | 22.15% |
50+ | CHF 7.50 | 36.16% |
100+ | CHF 6.16 | 47.53% |
250+ | CHF 5.40 | 54.05% |
500+ | CHF 4.71 | 59.92% |
1000+ | CHF 3.96 | 66.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 22.22 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |