CHF 7.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.66 | - |
10+ | CHF 5.24 | 31.66% |
50+ | CHF 3.89 | 49.28% |
100+ | CHF 2.84 | 62.99% |
250+ | CHF 2.24 | 70.82% |
500+ | CHF 1.87 | 75.59% |
1000+ | CHF 1.51 | 80.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 20.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |