CHF 14.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.25 | - |
10+ | CHF 11.50 | 19.30% |
50+ | CHF 10.02 | 29.68% |
100+ | CHF 8.74 | 38.63% |
250+ | CHF 7.99 | 43.96% |
500+ | CHF 7.41 | 48.00% |
1000+ | CHF 6.78 | 52.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 184.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1843-57 |
Maß nach JIS | JIS- G-185 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |