CHF 4.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.32inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.00 | - |
10+ | CHF 2.04 | 49.12% |
50+ | CHF 1.23 | 69.38% |
100+ | CHF 0.54 | 86.40% |
250+ | CHF 0.34 | 91.50% |
500+ | CHF 0.25 | 93.85% |
1000+ | CHF 0.18 | 95.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 17 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |