ERIKS

ERIKS O-ring FKM 90 514320 17,86x2,62

  • ERIKS:10025459
Image 1
Dieser schwarze FKM* O-Ring von ERIKS ist beständig gegen hohe Temperaturen und Drücke. Dadurch eignet er sich zum Beispiel für Hydrauliksysteme oder Öl- und Gasanwendungen. Dieses Material wird in verschiedenen Industriezweigen verwendet, z. B. in der Chemie, der Hydraulik und der allgemeinen Industrie. Suchen Sie einen FKM O-Ring mit einer Härte von 70 oder 75 Shore-A? Wählen Sie dann Compound 51414 oder 51415.

*FKM ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.95

-

10+

CHF 3.43

42.39%

50+

CHF 2.19

63.08%

100+

CHF 1.24

79.14%

250+

CHF 0.91

84.68%

500+

CHF 0.71

88.07%

1000+

CHF 0.54

91.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
17.86 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Standardverpackungsgröße
1.000
Produkt
O-Ring
Material
FKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
514320
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns