

CHF 9.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.03inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.28 | - |
10+ | CHF 6.61 | 28.83% |
50+ | CHF 5.00 | 46.12% |
100+ | CHF 3.77 | 59.37% |
250+ | CHF 3.01 | 67.56% |
500+ | CHF 2.53 | 72.74% |
1000+ | CHF 2.05 | 77.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |