

CHF 8.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.00 | - |
10+ | CHF 5.52 | 31.02% |
50+ | CHF 4.12 | 48.53% |
100+ | CHF 3.03 | 62.10% |
250+ | CHF 2.40 | 70.04% |
500+ | CHF 2.01 | 74.92% |
1000+ | CHF 1.62 | 79.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 15.88 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |