

CHF 7.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.61 | - |
10+ | CHF 4.62 | 39.36% |
50+ | CHF 3.03 | 60.18% |
100+ | CHF 1.84 | 75.89% |
250+ | CHF 1.41 | 81.54% |
500+ | CHF 1.11 | 85.41% |
1000+ | CHF 0.84 | 88.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 15.4 mm |
Schnurdicke | 2.1 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |