CHF 10.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.79 | - |
10+ | CHF 7.88 | 26.97% |
50+ | CHF 6.04 | 44.07% |
100+ | CHF 4.64 | 56.95% |
250+ | CHF 3.73 | 65.43% |
500+ | CHF 3.15 | 70.85% |
1000+ | CHF 2.56 | 76.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 14 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |