CHF 32.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.55 | - |
10+ | CHF 28.55 | 12.29% |
50+ | CHF 25.97 | 20.22% |
100+ | CHF 23.73 | 27.10% |
250+ | CHF 22.11 | 32.07% |
500+ | CHF 20.76 | 36.22% |
1000+ | CHF 19.23 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 144.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1443-57 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |