

CHF 5.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.35 | - |
10+ | CHF 3.01 | 43.83% |
50+ | CHF 1.91 | 64.39% |
100+ | CHF 1.03 | 80.75% |
250+ | CHF 0.74 | 86.21% |
500+ | CHF 0.57 | 89.38% |
1000+ | CHF 0.43 | 92.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 13.1 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |