

CHF 7.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.68 | - |
10+ | CHF 5.26 | 31.58% |
50+ | CHF 3.90 | 49.22% |
100+ | CHF 2.85 | 62.89% |
250+ | CHF 2.25 | 70.77% |
500+ | CHF 1.88 | 75.52% |
1000+ | CHF 1.52 | 80.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 11.91 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |