

CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.75 | - |
10+ | CHF 4.46 | 33.88% |
50+ | CHF 3.26 | 51.74% |
100+ | CHF 2.31 | 65.83% |
250+ | CHF 1.80 | 73.39% |
500+ | CHF 1.50 | 77.84% |
1000+ | CHF 1.21 | 82.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 11.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |