CHF 5.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.05inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.60 | - |
10+ | CHF 3.18 | 43.21% |
50+ | CHF 2.03 | 63.84% |
100+ | CHF 1.12 | 80.00% |
250+ | CHF 0.81 | 85.52% |
500+ | CHF 0.63 | 88.79% |
1000+ | CHF 0.47 | 91.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 10 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |