

CHF 7.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.08inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.47 | - |
10+ | CHF 4.57 | 38.89% |
50+ | CHF 3.01 | 59.71% |
100+ | CHF 1.85 | 75.30% |
250+ | CHF 1.42 | 81.06% |
500+ | CHF 1.12 | 85.01% |
1000+ | CHF 0.85 | 88.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 48.9 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 135 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |