

CHF 4.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.05inkl. MwSt
509 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.67 | - |
10+ | CHF 1.97 | 57.88% |
25+ | CHF 1.58 | 66.13% |
50+ | CHF 1.26 | 72.88% |
100+ | CHF 0.76 | 83.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 4.5 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |