

CHF 3.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.93inkl. MwSt
21212 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.64 | - |
10+ | CHF 1.83 | 49.66% |
50+ | CHF 1.09 | 70.01% |
100+ | CHF 0.47 | 87.04% |
250+ | CHF 0.29 | 92.13% |
500+ | CHF 0.21 | 94.36% |
1000+ | CHF 0.14 | 96.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 4.47 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 008 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |