

CHF 20.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.83inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.19 | - |
10+ | CHF 16.15 | 20.01% |
25+ | CHF 12.92 | 36.01% |
50+ | CHF 10.40 | 48.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 158.3 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |