

CHF 4.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.71inkl. MwSt
805 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.36 | - |
10+ | CHF 2.55 | 41.63% |
25+ | CHF 2.04 | 53.33% |
50+ | CHF 1.63 | 62.61% |
100+ | CHF 1.07 | 75.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 14 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |