ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 Grün 51415 145,42x7

  • ERIKS:14882190
Image 1
Der Werkstoff 51415 FKM 75 Shore A grün, ist für allgemeine industrielle Verwendung ausgelegt. Verfügt er über eine sehr hohe Qualität und ist sehr widerstandsfähig gegenüber vielen Chemikalien, Öle, Fette und Treibstoffen. Durch die hohe Dichte, eignet er sich auch zur Verwendung in Vakuumanwendungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.80inkl. MwSt

175 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.77

-

10+

CHF 10.13

20.67%

50+

CHF 8.74

31.52%

100+

CHF 7.55

40.88%

250+

CHF 6.86

46.28%

500+

CHF 6.35

50.27%

1000+

CHF 5.80

54.62%

2500+

CHF 5.44

57.40%

5000+

CHF 5.13

59.83%

10000+

CHF 4.70

63.23%

20000+

CHF 4.54

64.45%

30000+

CHF 4.33

66.13%

40000+

CHF 4.20

67.15%

50000+

CHF 4.07

68.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
145.42 mm
Schnurdicke
7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FKM
Farbe
Grün
Härte
75
Compound
51415
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C