ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 Grün 51415 130,2x5,33

  • ERIKS:14882188
Image 1
Der Werkstoff 51415 FKM 75 Shore A grün, ist für allgemeine industrielle Verwendung ausgelegt. Verfügt er über eine sehr hohe Qualität und ist sehr widerstandsfähig gegenüber vielen Chemikalien, Öle, Fette und Treibstoffen. Durch die hohe Dichte, eignet er sich auch zur Verwendung in Vakuumanwendungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.55inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.89

-

10+

CHF 28.80

12.44%

50+

CHF 26.16

20.46%

100+

CHF 23.87

27.42%

250+

CHF 22.20

32.50%

500+

CHF 20.83

36.67%

1000+

CHF 19.26

41.44%

2500+

CHF 18.23

44.57%

5000+

CHF 17.31

47.37%

10000+

CHF 16.75

49.07%

20000+

CHF 16.22

50.68%

30000+

CHF 15.50

52.87%

40000+

CHF 15.27

53.57%

50000+

CHF 15.05

54.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
130.2 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Produkt
O-Ring
Material
FKM
Farbe
Grün
Härte
75
Compound
51415
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C