

CHF 35.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.33 | - |
10+ | CHF 25.23 | 28.59% |
25+ | CHF 19.61 | 44.49% |
50+ | CHF 16.35 | 53.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 123.19 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |