

CHF 29.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.67 | - |
10+ | CHF 20.28 | 31.65% |
25+ | CHF 15.80 | 46.75% |
50+ | CHF 13.87 | 53.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 116.84 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |