

CHF 15.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.07.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.32 | - |
10+ | CHF 12.48 | 18.54% |
50+ | CHF 10.91 | 28.79% |
100+ | CHF 9.57 | 37.57% |
250+ | CHF 8.74 | 42.92% |
500+ | CHF 8.12 | 47.00% |
1000+ | CHF 7.43 | 51.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 177.17 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 441 |
Maß nach French R | NF-R69 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |