

CHF 13.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.22 | - |
10+ | CHF 10.57 | 20.05% |
50+ | CHF 9.16 | 30.67% |
100+ | CHF 7.96 | 39.83% |
250+ | CHF 7.25 | 45.16% |
500+ | CHF 6.73 | 49.13% |
1000+ | CHF 6.15 | 53.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 158.12 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 438 |
Maß nach French R | NF-R66 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |