

CHF 11.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.72 | - |
10+ | CHF 9.20 | 21.50% |
50+ | CHF 7.91 | 32.51% |
100+ | CHF 6.80 | 41.98% |
250+ | CHF 6.18 | 47.31% |
500+ | CHF 5.72 | 51.19% |
1000+ | CHF 5.23 | 55.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 129.54 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 430 |
Maß nach French R | NF-R58 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |