

CHF 9.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.74 | - |
10+ | CHF 6.99 | 28.20% |
50+ | CHF 5.31 | 45.45% |
100+ | CHF 4.04 | 58.55% |
250+ | CHF 3.23 | 66.87% |
500+ | CHF 2.72 | 72.11% |
1000+ | CHF 2.20 | 77.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 59.69 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 332 |
Maß nach French R | NF-R35 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |