

CHF 8.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.92 | - |
10+ | CHF 6.30 | 29.37% |
50+ | CHF 4.76 | 46.69% |
100+ | CHF 3.57 | 60.03% |
250+ | CHF 2.84 | 68.22% |
500+ | CHF 2.38 | 73.26% |
1000+ | CHF 1.93 | 78.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 56.52 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 331 |
Maß nach French R | NF-R34 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |