

CHF 9.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.72 | - |
10+ | CHF 7.32 | 24.65% |
50+ | CHF 5.92 | 39.11% |
100+ | CHF 4.76 | 51.00% |
250+ | CHF 4.14 | 57.39% |
500+ | CHF 3.60 | 62.94% |
1000+ | CHF 3.03 | 68.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 164.69 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 260 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |