

CHF 9.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.01 | - |
10+ | CHF 6.69 | 25.76% |
50+ | CHF 5.36 | 40.48% |
100+ | CHF 4.27 | 52.58% |
250+ | CHF 3.70 | 58.91% |
500+ | CHF 3.22 | 64.30% |
1000+ | CHF 2.70 | 70.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 151.99 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 258 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |