

CHF 10.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.45 | - |
10+ | CHF 7.59 | 27.37% |
50+ | CHF 5.80 | 44.50% |
100+ | CHF 4.45 | 57.46% |
250+ | CHF 3.57 | 65.89% |
500+ | CHF 3.01 | 71.24% |
1000+ | CHF 2.44 | 76.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 120.24 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 248 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |