

CHF 8.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.93 | - |
10+ | CHF 6.31 | 29.36% |
50+ | CHF 4.76 | 46.72% |
100+ | CHF 3.57 | 60.00% |
250+ | CHF 2.84 | 68.18% |
500+ | CHF 2.38 | 73.28% |
1000+ | CHF 1.93 | 78.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 98.02 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 241 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |