

CHF 8.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.06 | - |
10+ | CHF 5.57 | 30.85% |
50+ | CHF 4.16 | 48.36% |
100+ | CHF 3.07 | 61.95% |
250+ | CHF 2.42 | 69.89% |
500+ | CHF 2.03 | 74.80% |
1000+ | CHF 1.64 | 79.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 82.14 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 236 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |