

CHF 7.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.81 | - |
10+ | CHF 5.37 | 31.31% |
50+ | CHF 3.99 | 48.91% |
100+ | CHF 2.92 | 62.61% |
250+ | CHF 2.31 | 70.49% |
500+ | CHF 1.93 | 75.29% |
1000+ | CHF 1.56 | 80.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 78.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |