

CHF 6.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.98 | - |
10+ | CHF 4.66 | 33.24% |
50+ | CHF 3.42 | 51.00% |
100+ | CHF 2.44 | 65.04% |
250+ | CHF 1.91 | 72.64% |
500+ | CHF 1.60 | 77.15% |
1000+ | CHF 1.29 | 81.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 63.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 230 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |