

CHF 6.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.04 | - |
10+ | CHF 3.87 | 36.01% |
50+ | CHF 2.78 | 54.06% |
100+ | CHF 1.90 | 68.54% |
250+ | CHF 1.46 | 75.83% |
500+ | CHF 1.21 | 79.97% |
1000+ | CHF 0.97 | 83.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 50.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 226 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |