

CHF 5.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.96 | - |
10+ | CHF 3.80 | 36.33% |
50+ | CHF 2.72 | 54.45% |
100+ | CHF 1.85 | 68.96% |
250+ | CHF 1.42 | 76.17% |
500+ | CHF 1.18 | 80.20% |
1000+ | CHF 0.94 | 84.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 47.22 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 225 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |