

CHF 8.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.34 | - |
10+ | CHF 5.14 | 38.43% |
50+ | CHF 3.40 | 59.29% |
100+ | CHF 2.10 | 74.88% |
250+ | CHF 1.62 | 80.64% |
500+ | CHF 1.28 | 84.65% |
1000+ | CHF 0.98 | 88.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 40.87 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 223 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |