Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51416 AS568-BS1806-ISO3601-222 37,69x3,53mm

  • ERIKS:11425185
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.68

-

10+

CHF 6.10

29.78%

50+

CHF 4.59

47.12%

100+

CHF 3.43

60.54%

250+

CHF 2.72

68.66%

500+

CHF 2.29

73.68%

1000+

CHF 1.85

78.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
37.69 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
222
Produkt
O-Ring
Material
FKM
Farbe
Braun
Härte
75
Compound
51416
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment