

CHF 5.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.90 | - |
10+ | CHF 3.39 | 42.49% |
50+ | CHF 2.17 | 63.10% |
100+ | CHF 1.23 | 79.22% |
250+ | CHF 0.90 | 84.80% |
500+ | CHF 0.70 | 88.18% |
1000+ | CHF 0.53 | 91.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 21.82 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 212 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |