

CHF 5.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.20 | - |
10+ | CHF 2.89 | 44.37% |
50+ | CHF 1.82 | 64.97% |
100+ | CHF 0.97 | 81.31% |
250+ | CHF 0.69 | 86.70% |
500+ | CHF 0.53 | 89.78% |
1000+ | CHF 0.40 | 92.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 15.47 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 208 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |