

CHF 8.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.68 | - |
10+ | CHF 6.10 | 29.78% |
50+ | CHF 4.59 | 47.12% |
100+ | CHF 3.43 | 60.54% |
250+ | CHF 2.72 | 68.66% |
500+ | CHF 2.29 | 73.68% |
1000+ | CHF 1.85 | 78.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 12.29 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 206 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |