

CHF 7.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.11 | - |
10+ | CHF 4.26 | 40.08% |
50+ | CHF 2.78 | 60.90% |
100+ | CHF 1.66 | 76.72% |
250+ | CHF 1.25 | 82.35% |
500+ | CHF 0.99 | 86.12% |
1000+ | CHF 0.75 | 89.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 5.94 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 202 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |