

CHF 9.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.50 | - |
10+ | CHF 7.13 | 24.95% |
50+ | CHF 5.75 | 39.53% |
100+ | CHF 4.61 | 51.47% |
250+ | CHF 4.01 | 57.84% |
500+ | CHF 3.49 | 63.32% |
1000+ | CHF 2.93 | 69.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 190.17 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 169 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |