

CHF 8.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.07.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.05 | - |
10+ | CHF 5.82 | 27.66% |
50+ | CHF 4.61 | 42.76% |
100+ | CHF 3.60 | 55.25% |
250+ | CHF 3.11 | 61.40% |
500+ | CHF 2.69 | 66.56% |
1000+ | CHF 2.26 | 71.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 171.12 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 166 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |