

CHF 9.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.76inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.95 | - |
10+ | CHF 7.18 | 27.89% |
50+ | CHF 5.46 | 45.13% |
100+ | CHF 4.16 | 58.19% |
250+ | CHF 3.33 | 66.53% |
500+ | CHF 2.80 | 71.86% |
1000+ | CHF 2.28 | 77.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 139.37 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 161 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 51416 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |